3108 10 13 LF3000 T-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4

Legris T-Stück, Außengewinde BSPT NPT-Gewinde 3112

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3108 10 13
Rubix:69379
Hersteller:3108 10 13
EAN:0820099218373
3108 10 13 LF3000 T-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 110
Anschluss 2r1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3108 10 13 LF3000 T-Einschraubanschluss, 10mm - R1/4


Anschluss für 2 Rohre im 90°-Winkel am Gewindeanschluss
- kompakt,
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- vorbeschichtetes Gewinde für eine direkte Abdichtung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 15
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Einsteckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Abzweig-T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,017

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung199 g
Gewindeartr
Anschluss 110
Anschluss 2r1/4
Werkstoffedelstahl
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std