756.003-3 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M3 a., Schlauch-Ø 3
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:756.003-3
Rubix:346554
Hersteller:108630
EAN:4047322209618



Dokumente
Produktdetails : 756.003-3 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, M3 a., Schlauch-Ø 3
L-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M3 a., Schlauch-Außen-Ø 3, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=12,2mm Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m3 a. |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | schlauch-ø 3 |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
