754.005-5 L-Steckverschraubung>click-clock<, drehbar, M5 außen, Ø 5 mm
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:754.005-5
Rubix:145171
Hersteller:108595
EAN:4047322292191



Dokumente
Produktdetails : 754.005-5 L-Steckverschraubung>click-clock<, drehbar, M5 außen, Ø 5 mm
L-Steckverschraubung click-clock , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 5, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=22,8 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | m5 außen |
| Profil | click-clock |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 5 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
