7754.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7754.038-10
Rubix:346652
Hersteller:108621
EAN:4047322208444



Dokumente
Produktdetails : 7754.038-10 L-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, R3/8 außen, Ø 10 mm
L-Steckverschraubung click-clock , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 ag |
| Profil | click-clock |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »click-clock«, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
