127.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø 6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:127.018-6
Rubix:340155
Hersteller:109301
EAN:4047322023603




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
Dokumente
Produktdetails : 127.018-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/8 a., Ø 6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Profil | außengewinde zylindrisch mit o-ring (nbr) |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung lang, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen