127.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:127.014-10
Rubix:340149
Hersteller:109308
EAN:4047322023542




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
Dokumente
Produktdetails : 127.014-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, G1/4 a., Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Profil | lang, drehbar |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | 127.014-10 |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort