128.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:128.038-10
Rubix:340173
Hersteller:109332
EAN:4047322023788



Dokumente
Produktdetails : 128.038-10 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R3/8 a., Ø10mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, R 1/2 a., f. Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
