128.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø16mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:128.012-16
Rubix:802778
Hersteller:109339
EAN:4047322265034


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 a. (außengewinde) |
Dokumente
Produktdetails : 128.012-16 L-Steckverschr.>Blaue Serie< lang, drehbar, R1/2 a., Ø16mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie lang, drehbar, R 1/2 a., f. Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | r 1/2 a. (außengewinde) |
| Profil | l-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 16 mm |
| Typ | lang, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage