170.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=24,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:170.018-8
Rubix:340746
Hersteller:109393
EAN:4047322199766



Dokumente
Produktdetails : 170.018-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/8 a., L=24,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
