163.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=28,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:163.038-8
Rubix:340681
Hersteller:109387
EAN:4047322198394




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 außen (et), a/f 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : 163.038-8 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R3/8 a., L=28,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff und vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | r 3/8 außen (et), a/f 20 mm |
| Anschluss 2 | für schlauch-/rohr-außendurchmesser 8 mm |
| Typ | l-steckverschraubung (drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage