163.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 a., L=22,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:163.018-4
Rubix:340676
Hersteller:109379
EAN:4047322198318




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 a. |
Dokumente
Produktdetails : 163.018-4 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, R1/8 a., L=22,5mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, R 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L=29,9mmUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/8 a. |
| Profil | l-steckverschraubung »blaue serie« |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 4 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage