145.005-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 a., max.15, Ø 6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:145.005-6
Rubix:168972
Hersteller:109403
EAN:4047322028868




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 a. |
Dokumente
Produktdetails : 145.005-6 L-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, M5 a., max.15, Ø 6mm
L-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | m5 a. |
| Profil | blaue serie |
| Anschluss 2 | ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung, drehbar |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen