61.038-12 ES L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, ES 1.4404
L-Ringstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:61.038-12 ES
Rubix:1424353
Hersteller:110455
EAN:4047322387644

Dokumente
Produktdetails : 61.038-12 ES L-Ringstück, G 3/8, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, ES 1.4404
L-Ringstück für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | l-ringstück |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
