223 2.3 HSS SPIRALBOHRER 2,300 DIN 1897RN ZYLEXT
Kurzer Spiralbohrer Typ 223
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:223 2.300
Rubix:1180890
Hersteller:9002230023000
EAN:4031093054072


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Produktdetails : 223 2.3 HSS SPIRALBOHRER 2,300 DIN 1897RN ZYLEXT
Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX.
Profilgeschliffen, rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie und ausgezeichneter Wärmebeständigkeit. Spitzenverdünnung > Ø 2.4 mm nach DIN 1412, Form A, normaler Spanwinkel, Kerndicke größer als normal und normale Kernverjüngung.
Anwendung: Geeignet für den Einsatz an Maschinen, Revolverbänken und Handbohrmaschinen. Besonders geeignet für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstahl, austenitische Stähle und Speziallegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic.
Profilgeschliffen, rechts schneidend, mit präziser Spitzengeometrie und ausgezeichneter Wärmebeständigkeit. Spitzenverdünnung > Ø 2.4 mm nach DIN 1412, Form A, normaler Spanwinkel, Kerndicke größer als normal und normale Kernverjüngung.
Anwendung: Geeignet für den Einsatz an Maschinen, Revolverbänken und Handbohrmaschinen. Besonders geeignet für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstahl, austenitische Stähle und Speziallegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic.
HSS SPIRALBOHRER 2,300 DIN 1897RN ZYLEXT
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 2,3 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage