CUT-G600*845941 Spiralbohrer 12,5mm HSS Co5 DIN 338 N 135°

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4971852
GISS Cutline:845941
Rubix:3049011
EAN:3660338079788
CUT-G600*845941 Spiralbohrer 12,5mm HSS Co5 DIN 338 N 135°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung12,5 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUT-G600*845941 Spiralbohrer 12,5mm HSS Co5 DIN 338 N 135°


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung12,5 mm
Gesamtlänge151 mm
Schnittlänge101 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / rostfreier stahl / titanium
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser12,5 mm
87,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
103,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage