9112700730 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 7,30mm TiN
Kurzer Bohrer DIN338GU HSSE 7,30mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10180730, 9112700730
Rubix:1951131
Hersteller:9112700730


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 9112700730 Spiralbohrer DIN338 Typ GU HSSE 7,30mm TiN
Spiralbohrer DIN338GU HSSE TiN Typ GU 7,30mm GÜHRING
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet. Seitenspanwinkel größer als normal (38°). Kerndicke normal.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std