9110610990 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 9,90mm TiN
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 9,90mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10610990, 9110610990
Rubix:1552937
Hersteller:4317784265447
EAN:4317784265447


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 9110610990 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 9,90mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 9,90mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage