845748 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,40mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845748
Rubix:3265799
EAN:3660338077869
845748 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,40mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung1,4 mm
Gesamtlänge40 mm
Schnittlänge18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845748 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,40mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,40mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,4 mm
Gesamtlänge40 mm
Schnittlänge18 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser1,4 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage