9110610210 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 2,10mm TiN
Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 2,10mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10610210, 9110610210
Rubix:1941344
Hersteller:4317784264686
EAN:4317784264686


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
Produktdetails : 9110610210 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 2,10mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 2,10mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std