9110611050 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 10,5mm TiN

Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 10,5mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10611050, 9110611050
Rubix:1552970
Hersteller:4317784265478
EAN:4317784265478
9110611050 Kurzbohrer D1897VA HSSE 10,5mm TiN FORMA

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung10,5 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110611050 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 10,5mm TiN


Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 10,50mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung10,5 mm
Gesamtlänge43 mm
Schnittlänge43 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
20,15 exkl. MwSt.
/ Stück
23,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std