863996 Spiralbohrer DIN338 HSS 6 mm
HSS Bohrer, zylindrisch, laminiert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:652265
Spartex:863996
Rubix:3249328
EAN:3660338184611


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
Dokumente
Produktdetails : 863996 Spiralbohrer DIN338 HSS 6 mm
HSS zylindrischer laminierter Bohrer, ideal für konventionelle Wartungsanwendungen
HSS Spiralbohrer 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 93 mm |
| Schnittlänge | 57 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Steigungswinkel | 25 ° |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage