9110550510 Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 5,10mm
Kurzer Bohrer DIN1897N HSSCo5 5,10mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10550510, 9110550510
Rubix:1552790
Hersteller:10550510
EAN:4317784112055


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
Produktdetails : 9110550510 Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 5,10mm
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 5,10mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1055).
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 5,1 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std