9111300900 Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 9,0mm
Kurzer Bohrer DIN1897GTHSSEPM 9,0mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10660900, 9111300900
Rubix:1951240
Hersteller:9111300900


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
Produktdetails : 9111300900 Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 9,0mm
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiN Typ GT 9mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal, kein Kernanstieg. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche. Anwendung: Langlebiger und bruchfester Kurzbohrer aus PM-Stahl zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Vergütungs- und Einsatzstählen, Gusseisen, Messing und Bronze.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit, mit Spezialausspitzung. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke normal, kein Kernanstieg. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche. Anwendung: Langlebiger und bruchfester Kurzbohrer aus PM-Stahl zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Vergütungs- und Einsatzstählen, Gusseisen, Messing und Bronze.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std