832026 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,5mm
Zylindrische HSS-Bohrer, HSS co5% – TiALN
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:832026
Rubix:3266101
EAN:3660338049651


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
Produktdetails : 832026 Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,5mm
Querschleifen ab Durchmesser 2.
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiALN Typ INOX 3,5mm
Stärken
Hocheffizient mit den meisten Edelstahl- und anderen Stahlsorten
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schnittlänge | 39 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Beschichtung | tialn |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage