861178 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft
Zylindrische HSS-Bohrer - HSS co5% - Flachbodenbohrung - Gold
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861178
Rubix:3265290
EAN:3660338159886


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
Produktdetails : 861178 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft
Geflachter Schaft, um eine Drehung des Bohrers im Spannfutter zu verhindern
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Zylinderschaft
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schnittlänge | 24 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 w |
| Beschichtung | gold |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage