9111840230 Kurzbohrer D6539N VHM TiN 2,30mm FORMAT
Kurzer Bohrer D6539N VHM TiN 2,30mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11840230, 9111840230
Rubix:1941768
Hersteller:4317784533980
EAN:4317784533980


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 13 mm |
Produktdetails : 9111840230 Kurzbohrer D6539N VHM TiN 2,30mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiN Typ N Zylinderschaft 2,30mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schnittlänge | 13 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std