V 316-ZW Kurze Wechselreduzierung, G1 1/2 a., G3/4 i., Stahl verzinkt
Kurze Wechselreduzierung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 316-ZW
Rubix:348520
Hersteller:112279
EAN:4047322167598




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt nach din 2353 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 316-ZW Kurze Wechselreduzierung, G1 1/2 a., G3/4 i., Stahl verzinkt
Kurze Wechselreduzierung, weichdichtend, G 3/8 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, SW1 22, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 409 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt nach din 2353 |
| Anschluss 1 | g 1 1/2 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | kurze wechselreduzierung (v 316-zw) |
| Anschluss 2 | g 3/4 ig |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage