Referenzen
Rubix-DE:10631400, 9111131400
Rubix:1090007
Hersteller:9111131400


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
| Schnittlänge | 54 mm |
Produktdetails : 9111131400 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 14,00mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 14,0mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
| Schnittlänge | 54 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std