Referenzen
Rubix-DE:10631020, 9111131020
Rubix:1033712
Hersteller:9111131020


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 9111131020 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 10,20mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 10,20mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std