Referenzen
SKF:PWKR 80.2RS
Rubix:313806
Hersteller:99452
EAN:7316571194738


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : PWKR 80.2RS (SKF) Kurvenrolle SKF
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1786 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | pwkr |
| Werkstoff | stahl |
| Dyn. Tragzahl | 57,2 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort