Referenzen
IKO:CF-6-B-UU-R
Rubix:860611

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Breite | 28,2 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : CF-6-B-UU-R Kurvenrolle VA mit Dichtlippe IKO
Kurvenrolle VA mit Dichtlippe IKO
Kurvenrolle VA mit Dichtlippe IKO
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Breite | 28,2 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Serie | cf |
| Werkstoff | hochkohlenstoffstahl |
| Dyn. Tragzahl | 3660 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3660 N |
| Zolltarifcode | 83022000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen