9682650750 Kupferhammer 750g mit 3K-Stiel

Kupferhammer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:PF070K 750
Rubix:2933862
Hersteller:PF070K 750
9682650750 Kupferhammer 750g mit 3K-Stiel Osca

Produktdetails : 9682650750 Kupferhammer 750g mit 3K-Stiel


Kupferhammer 750g mit 3K-Stiel Osca
Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer-Stangenmaterial, 2-fach vergütet und kaltverformt, ähnlich DIN 5130, mit 3-Komponenten-Sicherheitsstiel mit Stielschutzhülse. Stiel bestehend aus einer Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente, unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zum Richten von Wellen und Arbeitsstücken sowie zum Einstellen von Werkzeugen etc. Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.

Technische Informationen


Attribute
60,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std