0138 22 00 Kupferdichtring für M22


Kupferdichtring für M22

Referenzen
parker legris:0138 22 00
rubix:96983
ean:0820099119069
0138 22 00 Kupferdichtring für M22
brand logo
Technische Zusammenfassung
WerkstoffKupfer
Innendurchmesser22,2 mm
Außendurchmesser26,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0138 22 00 Kupferdichtring für M22


Zubehörteile - MASSE G1 : 22,3MM - MASSE G2 : 27MM - K : 1,5MM - C : 22 - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Gewicht der Verpackung106 g
WerkstoffKupfer
Innendurchmesser22,2 mm
Außendurchmesser26,9 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen