Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Kupfer-Dichtungsscheibe
0138 18 00 Kupferdichtring für M18
0138 18 00 Kupferdichtring für M18
Kupferdichtring für M18
Referenzen
parker legris:
0138 18 00
rubix:
473961
ean:
0820099118970
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Kupfer
Innendurchmesser
18,2
mm
Außendurchmesser
21,9
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0138 18 00 Kupferdichtring für M18
Zubehörteile - MASSE G1 : 18,3MM - MASSE G2 : 22MM - K : 1,5MM - C : 18 - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Kupfer
Innendurchmesser
18,2
mm
Außendurchmesser
21,9
mm
Zolltarifcode
84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,47
€
exkl. MwSt.
/
Stück
0,56
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen