Produktdetails : 0138 13 00 Kupferdichtring für M13 und G1/4
Sorgt für eine optimale Abdichtung des Anschlusses. Erhältlich von 6 bis 60 mm o.d.
Zubehörteile - MASSE G1 : 13,5MM - MASSE G2 : 18MM - K : 1,3MM - C : G1/4 - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Stärken
• Große Reichweite und Flexibilität • Ein Komplettangebot, vom einfachen Adapter bis zur modularen Verteilerlösung • Große Auswahl an Materialien für hervorragende chemische Verträglichkeit: Messing, Stahl, Edelstahl, Aluminium • Oberflächenbehandlung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit: Messing vernickelt oder eloxiertes Aluminium • Edelstahl für korrosive Umgebungen • BSPP, BSPT, NPT und metrische Fäden • Leistung • Robustes Design • geeignet für Niedrig- bis Hochdruck, je nach Konfiguration und Material • Geschmiedete Formen für mechanische Festigkeit
Anwendungen
• Fabrikautomation • Sonstige Erzeugnisse • Verpackung • Fahrzeugmontagewerke • Bekleidungswaren • Nahrungsmittel und Getränke • Geeignet für korrosive und nicht korrosive Umgebungen • Geeignet für Hoch- und Mitteldruck