Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Kupfer-Dichtungsscheibe
0138 27 00 Kupferdichtring für M27 und G3/4
0138 27 00 Kupferdichtring für M27 und G3/4
Kupferdichtring für M27 und G3/4
Referenzen
parker legris:
0138 27 00
rubix:
111509
ean:
0820099119144
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Kupfer
Innendurchmesser
27,3
mm
Außendurchmesser
31,9
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0138 27 00 Kupferdichtring für M27 und G3/4
Zubehörteile - MASSE G1 : 27,3MM - MASSE G2 : 32MM - K : 2MM - C : G3/4 - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Kupfer
Innendurchmesser
27,3
mm
Außendurchmesser
31,9
mm
Zolltarifcode
84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,58
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,88
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen