Packungen / Flachdichtungen

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Flachdichtungen (83)
  • Stopfbuchspackungen (22)
  • Hersteller

    91 Produkt (e) mit 105 Variante (n):

    Relevanz
    • dichtomatik:FLA 31,3 x 39,7 x 2,85 N PACK 89 1'' TPU 93
    • rubix:1160919
    • hersteller:189667
    • Werkstoff
      TPU
    • Stärke
      2,85 mm
    3,77 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • mecaline:829190
    • rubix:3048967
    • ean:3660338048630
    • Stärke
      0,076 mm
    • Breite
      12 mm
    • Länge
      12 m
    0,60 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 10 00
    • rubix:69076
    • ean:0820099118789
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      10,2 mm
    • Außendurchmesser
      13,4 mm
    0,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 08 00
    • rubix:69075
    • ean:0820099118765
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      8,2 mm
    • Außendurchmesser
      11,4 mm
    0,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 12 00
    • rubix:69077
    • ean:0820099118826
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      12,2 mm
    • Außendurchmesser
      15,4 mm
    0,17 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 21 00
    • rubix:69081
    • ean:0820099119038
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      21,1 mm
    • Außendurchmesser
      25,9 mm
    0,54 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 18 00
    • rubix:473961
    • ean:0820099118970
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      18,2 mm
    • Außendurchmesser
      21,9 mm
    0,47 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 22 00
    • rubix:96983
    • ean:0820099119069
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      22,2 mm
    • Außendurchmesser
      26,9 mm
    0,55 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 27 00
    • rubix:111509
    • ean:0820099119144
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      27,3 mm
    • Außendurchmesser
      31,9 mm
    1,58 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0602 23 10 20
    • rubix:69167
    • ean:0820099146539
    • Typ
      602
    • Werkstoff
      technisches Polymer
    • Innendurchmesser
      10,3 mm
    0,26 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0602 23 12 20
    • rubix:116574
    • ean:0820099146614
    • Typ
      602
    • Werkstoff
      technisches Polymer
    • Innendurchmesser
      17,2 mm
    0,29 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0602 23 13 20
    • rubix:450535
    • ean:0820099146652
    • Typ
      602
    • Werkstoff
      technisches Polymer
    • Innendurchmesser
      21,5 mm
    0,33 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0602 23 11 20
    • rubix:116573
    • ean:0820099146560
    • Typ
      602
    • Werkstoff
      technisches Polymer
    • Innendurchmesser
      13,7 mm
    0,26 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 06 00
    • rubix:69074
    • ean:0820099118734
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      6,2 mm
    • Außendurchmesser
      9,9 mm
    0,12 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 14 00
    • rubix:115149
    • ean:0820099118888
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      14,2 mm
    • Außendurchmesser
      17,9 mm
    0,32 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 36 00
    • rubix:111510
    • ean:0820099119243
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      36,3 mm
    • Außendurchmesser
      41,9 mm
    1,79 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0602 27 32 20
    • rubix:99649
    • ean:0820099146683
    • Typ
      602
    • Werkstoff
      technisches Polymer
    • Innendurchmesser
      27 mm
    0,59 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 13 00
    • rubix:69078
    • ean:0820099118840
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      13,2 mm
    • Außendurchmesser
      17,9 mm
    0,32 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0137 18 00
    • rubix:473949
    • ean:0820099118321
    • Typ
      137
    • Werkstoff
      verzinktes Stahl
    • Innendurchmesser
      18,7 mm
    1,56 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • parker legris:0138 30 00
    • rubix:139106
    • ean:0820099119182
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      30,3 mm
    • Außendurchmesser
      37,9 mm
    155,21 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • freudenberg sealing technologies:PAKG-6323 8 X 8 PTGR
    • rubix:1059140
    • hersteller:24186511
    • Form
      PAKG-6323
    • Werkstoff
      PTGR
    • Breite
      8 mm
    377,32 exkl. MwSt.
    / Kilogramm
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • parker legris:0138 16 00
    • rubix:69079
    • ean:0820099118918
    • Werkstoff
      Kupfer
    • Innendurchmesser
      16,2 mm
    • Außendurchmesser
      19,9 mm
    0,41 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:PATO-7500
    • rubix:1049042
    • hersteller:24107985
    • Typ
      Packungszieher
    • Modell
      PATO-7500
    149,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • freudenberg sealing technologies:PAKG-4586 12 X 12 RA BR618-
    • rubix:2014462
    • hersteller:24107614
    • Form
      PAKG-4586
    • Werkstoff
      RA BR 618
    • Breite
      12 mm
    278,70 exkl. MwSt.
    / Kilogramm
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    24 Elemente von 91