PUN-4X0.75-GE Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)

Kunststoffrohre PUN

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:PUN-4X0,75-GE
Rubix:105331
Hersteller:178417
EAN:4052568038830
PUN-4X0.75-GE Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffkunststoff
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-4X0.75-GE Kunststoffschlauch, Bauart PUN (50Mtr)


Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Kunststoffschlauch PUN-4x0,75-GE außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=4 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=17 mm, Innen-Durchmesser=2,6 mm, Min. Biegeradius=8 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,6 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffkunststoff
Biegeradius17 mm
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,00 exkl. MwSt.
/ 50 Meter
58,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen