Referenzen
Festo:PUN-H-6X1-TGE-500
Rubix:1823130
Hersteller:8048690
EAN:4052568288402

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | thermoplastisches elastomer (polyurethan) |
Produktdetails : PUN-H-6X1-TGE-500 Kunststoffschlauch
Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen dank vielfältigster Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Typen.
Kst.-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | thermoplastisches elastomer (polyurethan) |
| Biegeradius | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Meter
523,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage