Referenzen
Teguma:TRICOTECH 25 X 32 MM
Rubix:169742
Hersteller:4100025000
EAN:4030477017016

Produktdetails : S25 TRICOTECH Wasserschlauch, 25X32mm, KST
Teguma Tricotech Kunststoff Wasserschlauch. Besitzt eine speziell konstruierte, drallfreie Einlage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Länge | 50 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | pvc |
| 240 mm | |
| 600 mm | |
| Herkunftsland | PT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
