Referenzen
Bosch:2608597605
Rubix:1608724
EAN:3165140148214




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 90 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
Produktdetails : 2608597605 Kunstbohrer HM, 22x90mm d 8mm
Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-, Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material, erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweise Hartholz, Sperrholz, Spanplatte und Holzfaserplatte. Dieser Scharnierlochbohrer hat einen Zylinderschaft und passt in alle Standbohrmaschinen.
Kunstbohrer HM, 22 x 90 mm, d 8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 131x49x47 mm |
| Gewicht der Verpackung | 125 g |
| Gesamtlänge | 90 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 90 mm |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage