2608597632 Holzschlangenbohrer, Sechskant 20x160x235mm d 11,1mm

Holzschlangenbohrer, Sechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608597632
Rubix:1608465
EAN:3165140183413
BOS-2608597632 Holzschlangenbohrer, Sechskant 20x160x235mm d 11,1mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge235 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608597632 Holzschlangenbohrer, Sechskant 20x160x235mm d 11,1mm


Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz Der Bohrer besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für alle Bohrschrauber mit 13-mm-Bohrfutter geeignet.
Holzschlangenbohrer, Sechskant 20 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Verpackungsmaße (L x B x H)321x46x20 mm
Gewicht der Verpackung255 g
Gesamtlänge235 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser20 mm
Schafttypsechseckig
Schnittlänge160 mm
Zolltarifcode82075090
18,40 exkl. MwSt.
/ Stück
21,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage