2608597633 Holzschlangenbohrer, Sechskant 22x160x235mm d 11,1mm

Holzschlangenbohrer, Sechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608597633
Rubix:1608488
EAN:3165140183420
BOS-2608597633 Holzschlangenbohrer, Sechskant 22x160x235mm d 11,1mm

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge235 mm
Durchmesser der Bohrung22 mm
Material des Körpershss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608597633 Holzschlangenbohrer, Sechskant 22x160x235mm d 11,1mm


Der Holzschlangenbohrer ist ideal für schnelle Präzisionsbohrungen für Durchgangslöcher, Vorbohrungen für Sparrennägel und das Bohren tiefer Dübellöcher in Holz. Die Hochleistungsspitze mit automatischem Vorschub zieht den Bohrer vollständig durch, womit schnellere und mühelosere Präzisionsbohrungen möglich sind. Gerade Löcher, ein schneller Späneabtransport und eine höhere Geschwindigkeit sind durch die auf geringe Reibung hin optimierte Nutgeometrie des Bohrers mit festem Zentrum möglich. Sein Vorritzer und die präzisionsgeschliffene Hauptschneidekante sorgen für exakte Bohrlöcher. Er ist ideal geeignet für Zusatzverschalungen, für Schreiner und Dachdecker, in Weich- und Hartholz Der Bohrer besitzt ein Sechskant-Schaftsystem und ist für alle Bohrschrauber mit 13-mm-Bohrfutter geeignet.
Holzschlangenbohrer, Sechskant 22 x 170 x 235 mm, d 11,1 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Verpackungsmaße (L x B x H)310x45x45 mm
Gewicht der Verpackung320 g
Gesamtlänge235 mm
Durchmesser der Bohrung22 mm
Material des Körpershss
Schaftdurchmesser22 mm
Schafttypsechseckig
Schnittlänge160 mm
Zolltarifcode82075090
19,25 exkl. MwSt.
/ Stück
22,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage