Referenzen
Bosch Rexroth:R166581424
Rubix:232518

Produktdetails : R-1665-814-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-FKS-C1-N-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-FKS-N-C1, Genauigkeitsklasse N, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 63 mm |
| Länge | 57,3 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
