Referenzen
Bosch Rexroth:R165332420
Rubix:110159

Produktdetails : R-1653-324-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-FLS-C2-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-035-FLS-N-C2, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 139 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
