Referenzen
Bosch Rexroth:R165122424
Rubix:231782

Produktdetails : R-1651-224-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-025-FNS-C2-N-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-025-FNS-N-C2, Genauigkeitsklasse N, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 86,2 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
