Referenzen
Bosch Rexroth:R165139372
Rubix:231866

Produktdetails : R-1651-393-72 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CR KWD-035-FNS-C0-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-035-FNS-H-C0, Genauigkeitsklasse H, hartverchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl, hartverchromt |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
