GN606-M12-80-B Kugelspannschraube, abgeflachte Kugel
Kugelspannschraube Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 606-M12-80-B
Rubix:358208
Hersteller:GN 606-M12-80-B
EAN:4045525307353





Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : GN606-M12-80-B Kugelspannschraube, abgeflachte Kugel
Kugelkopf-Schrauben GN 606 mit Vollkugel (Typ A) werden in Anwendungen eingesetzt, in denen ein Kugelpunktkontakt erforderlich ist. Die flachgesichtete, bewegliche Kugel (Typ B) ermöglicht das Klemmen oder Stützen von nicht parallelen Flächen. Die Kugel der Typen V und VR kann um maximal 9° geschwenkt werden, um sicherzustellen, dass die Klemmung stets auf dem flachen Abschnitt der Kugel erhalten bleibt.
Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen. Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, daß die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann damit ist sichergestellt, daß immer mit der Fläche gespannt wird. Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel aus Kunststoff (Form AK) auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Länge
80 mm