5095532 Winkelschraubendreher 6kt. 8,0mm Kugelkopf
Kugelschreiber – langer Arm – metrisch vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:5095532
Rubix:2263652
EAN:3660338517624

Produktdetails : 5095532 Winkelschraubendreher 6kt. 8,0mm Kugelkopf
Vollständig gehärtete Stahllegierung gewährleistet einen langlebigen Schraubenschlüssel mit speziell gehärteter Oberfläche für eine längere Lebensdauer und Beibehaltung der Maßhaltigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Länge | 208 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
