Stiftschlüssel Roebuck 4971636, Abdruck: Hex / Allen | Länge: 379 mm | Endbearbeitung: Stahl

Sechskantschlüssel mit langem Arm – schwarzes Phosphat – metrisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:4971636
Rubix:3240799
EAN:3660338515934
4971636 Winkelschraubendreher 6kt. lang 19mm phosphatiert
brand logo
Technische Zusammenfassung
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße19 mm
Länge379 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4971636 Winkelschraubendreher 6kt. lang 19mm phosphatiert


ISO 2936L
Vollständig gehärt/e Stahllegierung gewährleist/ einen langlebigen Schraubenschlüssel mit speziell gehärt/er Oberfläche für eine längere Lebensdauer und Beibehaltung der Maßhaltigkeit.
Sechskantschlüssel Langarm 19 mm
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße19 mm
Länge379 mm
Endbearbeitungstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,20 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
131,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage